※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-21529D50 ブレードホース ドラム巻 TRUSCO 39436126 TB-21529D50 ブレードホース ドラム巻 TRUSCO 39436126

ブレードホース ドラム巻

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39436126 品番 TB-21529D50
参考基準価格(税別)¥40,430 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。

長さ(m)50 透明 トラスコ品番384-0191 質量(kg)18.25 内径(Φmm)21.5 外径(Φmm)29 用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 仕様タイヤ 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08298464
2018-10-10
用途:
エアーホース
株式会社絆志ボーリング工業 様 (建設業・工事業)

大変軽くて耐圧もあり軽いので伸ばす時も巻く時も持ち運びも非常に便利です^_^この価格でこのスペックなら安心です^_^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする