ブレードホース 5m巻

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39436135 品番 TB-21529-5
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。

長さ(m)5 透明 用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 トラスコ品番384-0212 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 質量(kg)1.83 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)21.5 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)29 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
簡単なメンテナンス

色々なメーカーの物を使用し、1年持たずにエア漏れし、その度にカットして使用していました。こちらの物はどれくらい持つのか楽しみです。

対象商品:
08298333
2024-03-02
用途:
牛農場で使用

農場内の重機、車輛の洗浄で使用しています。使用感としては大変満足しています。
他の事業所でも購入してみようと思います。

対象商品:
08298516
2023-03-20
用途:
TIG溶接機とアルゴンガスボンベの接続
製造業

TIG溶接機とアルゴンガスボンベの接続に使用します。5Mあるので、レイアウトの自由度が高まりました。価格も手ごろで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする