※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐油ゴムホース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39436205 品番 NL12-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐油性・耐候性に優れたホースです。

内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)23.0 長さ(m)10 用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など) トラスコ品番380-2591 材質耐油性NBR配合ゴム 質量(kg)4.2 使用温度範囲(℃)-30〜100 使用圧力(MPa)1.0 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39436257
2019-12-20
用途:
ジェットヒーターの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

既設の製品と遜色なく、大変満足してます。
購入時の長さがもう少し選択肢があればよかったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39436284
2021-01-11
用途:
軽油のホースに、使用しました。良好です。

ホースの梱包も良く、また、リピートしたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39436257
2021-11-26
用途:
灯油タンクに取り付け、使用しました。
農・林・水産業

最近では、耐油ホースが無いので廃盤にならない様にお願いします。

対象商品:
39436284
2021-06-05
用途:
軽油燃料ホースに使いました
Clovers 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し、柔らかったら取り回ししやすいと思います。

対象商品:
39436257
2013-12-12
用途:
石油ストーブとタンクをつなぐ 燃料ホース
建設業・工事業

すぐ入手出きるので 便利です. しかし5mの長さでしかない。僕の場合3mを使って後の2mは 不良在庫になります。
m単位で切り売りはできないのか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする