MGPM25-90AZ-XC8 MG Series(MGPM25-90AZ) SMC 39449926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM25-90AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
39449926
品番
MGPM25-90AZ-XC8
参考基準価格(税別)¥30,030販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする