曜日別特売
BVLC20-0602 ボールバルブ エルボB PISCO(ピスコ) 39481477

 

BVLC20-0602 ボールバルブ エルボB PISCO(ピスコ) 39481477
BVLC20-0602 ボールバルブ エルボB PISCO(ピスコ) 39481477

ボールバルブ エルボB

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
管接続口径R1/4
内容量1個注文コード39481477品番BVLC20-0602
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能

用途ねじとチューブの接続使用圧力範囲(MPa)0~0.9シリーズ20シリーズ質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)トラスコ品番378-0864材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状エルボ有効断面積(mm2)11.5管接続口径R1/4ねじの種類R使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100ねじ取付位置バルブ種類ボールバルブ
注意
※ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87962944
2024-02-18
用途: マニホールドレギュレーターに組み合わせて圧縮空気の分配
サービス業

さすがはピスコなので抜き差し等は良いのですが、再度にあるステンレスの金具?が結構鋭利な為 操作時にケガをしそうです。改善を希望致します。

対象商品 : 39481477
2018-03-23
用途: 歯科器械の取付用
医療・福祉・介護関連業

壁面に取り付ける事が多く、高さをもう少し低く出来たらいいかなと思います。

対象商品 : 39481495
2017-01-21
用途: 水質分析計
建設業・工事業

狭いところでも操作しやすく使い勝手が良いです。お勧めです

1が参考にしています
対象商品 : 39481495
2017-01-21
用途: 水質分析計
建設業・工事業

水質分析計の計装配管取り回しの各バルブ操作に使用。狭いスペースで利用できるため非常に便利で良い。

対象商品 : 39481495
2016-01-27
用途: 簡易グローブボックスの換気配管
国立大学法人電気通信大学

隔壁ストレートと組み合わせて使用した。同様のセット商品よりずいぶんと安くできて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする