フッ素樹脂(PFA)チューブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)6 内径(Φmm)4 注文コード39492092 品番SFT0640-20-C
参考基準価格(税別)¥27,360 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は外径・内径・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。

外径×内径(Φmm)6×4 チューブ全長(m)20 トラスコ品番378-2921 クリア 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-65〜260(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.9(20℃ 65%RH時) 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)14 使用流体空気、水、薬品など(条件あり) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐薬品、耐候 最小取付半径(mm)20
注意
※水、液体使用の場合は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用して下さい。
ワンタッチ継手に接続して水、液体を使用される際は、インサートリングを必ず使用して下さい。
一般水道水は使用可能です。
薬品、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合があります。
※品番末尾CCがつくタイプはクリーンルーム包装仕様品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
電線保護
製造業

何かの規格が違ってこのチューブでないと駄目なようで使用しております。
業界ごとに色々あるので、モノタロウですぐに届くので有難い。

対象商品:
09981203
2022-02-22
用途:
水道凍結解氷時 架橋ポリ管内に挿入 蒸気スチーム
フロムノース 様 (建設業・工事業)

腰があり耐久性あり気に入りましたスチームクリーナーに取り付け大活躍です

対象商品:
39492101
2022-10-13
用途:
吸気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品:
89682232
2020-08-23
用途:
3Dプリンターのフィラメント導入チューブとして
教育・研究機関

3Dプリンターのフィラメントスプール〜押出機〜印刷ヘッドまで、今まで使っていたテフロンチューブに替えてみました。
結果は大成功。
透明度が高いので、中のフィラメントの様子がハッキリ分かります。
そのため、押出機のギヤで押された跡が見えるので、押し出し圧を適正に調整できます。
また、フィラメントに付着したり、途中で削られたゴミもハッキリ見えます。
耐久性に関しては、まだ30時間くらいしか使っていないので分かりませんが、今のところ劣化などの変化はありません。
感想の一番先に書くべきでしたが、チューブ自体の精度が高いのとフッ素樹脂とうい材質のためか中を通るフィラメントの滑りが良い感じがします。
製品としての満足度は星5つですが。
販売単位が個人での使用には長すぎるので星4つにしました。
1m単位の販売だとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする