ストロングスパイラル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39492311 品番 WS804 GR
参考基準価格(税別)¥3,104 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。

ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 全長(mm)810 グレー 使用圧力(MPa)0.8 トラスコ品番376-1827 内径(Φmm)5 長さL(mm)810 外径(Φmm)8 接続ホースフィッティング 使用流体空気 流体温度(℃)-5〜60 コイル部(mm)390 使用範囲(m)2.45 コイル径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 継手G1/4 コイル長(mm)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39492336
2020-07-12
用途:
ユンボのメンテナンス
運輸・通信業

思っていたより長さが足りなかったです。
普段使用していた物が損傷した為買わせて頂いたのですが、スプリングの輪が思っていたより小さかったのが残念でした。

物に関しては特に問題無かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする