千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の ブレードホース
ブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39492476
品番
DH-11(11x16)LG 100m
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
16
色
ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)
1
用途
工場内エア配管エアツール用配管
トラスコ品番
376-1525
材質
ポリウレタン
質量(kg)
14
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
肉厚(mm)
2.5
破壊圧力(MPa)
5
使用流体
圧縮空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
65