※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の ブレードホース
ブレードホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39492564
品番
AH-11(11x16) GR 100m
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
16
色
灰
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
用途
工場内エア配管エアツール用配管
トラスコ品番
376-1355
材質
ポリウレタン
質量(kg)
13.2
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
肉厚(mm)
2.5
破壊圧力(MPa)
6
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)
80