ブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39492591 品番 AH-6.5(6.5x10) GR 100m
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。

内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 用途工場内エア配管エアツール用配管 トラスコ品番376-1380 材質ポリウレタン 質量(kg)5.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5〜60 肉厚(mm)1.75 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする