ツールケース(メタル) V形3段式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39497017 品番 BX331
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。天面フラットV形3段式両開きケースです。

レッド トラスコ品番369-8009 用途整理整頓に。 仕様シリンダー錠取付可能(別売) 材質ハンドル/ABS樹脂 質量(kg)6.4 材質(本体)スチール タイプ両開きケースタイプ 外寸法・幅(mm)433 外寸法・高さ(mm)240 外寸法・奥行(mm)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39497017
2014-08-01
用途:
車輛系修理の一般的な工具の収納

比較的大容量で満足。ただ2段目、3段目で工具の種類、長さに合わせて、自由に仕切る事が出来れば大満足。今仕切りの為の工具に合わせての小さな工具BOXを作製中。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする