曜日別特売
BX331BK ツールケース(メタル) V形3段式 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39533681

BX331BK ツールケース(メタル) V形3段式 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39533681
BX331BK ツールケース(メタル) V形3段式 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39533681
BX331BK ツールケース(メタル) V形3段式 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39533681

ツールケース(メタル) V形3段式

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード39533681品番BX331BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300

ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。天面フラットV形3段式両開きケースです。

用途
整理整頓に。
ブラックトラスコ品番390-4393仕様シリンダー錠取付可能(別売)材質ハンドル/ABS樹脂質量(kg)6.4材質(本体)スチールタイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39497017
2014-08-01
用途: 車輛系修理の一般的な工具の収納

比較的大容量で満足。ただ2段目、3段目で工具の種類、長さに合わせて、自由に仕切る事が出来れば大満足。今仕切りの為の工具に合わせての小さな工具BOXを作製中。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする