アルミケース(中皿付) シルバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39533776 品番 TACN-35
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)357×180×142 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)339×162×127 付属品カギ:2個 トラスコ品番389-5475 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 質量(kg)1.5 シルバー 材質(本体)アルミ合金 仕切板あり 梱包数6個 芯材合板 材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP) 材質(取手)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)357 外寸法・高さ(mm)142 鍵有 外寸法・奥行(mm)180 外寸法・間口(mm)357 有効内寸法・間口(mm)339 有効内寸法・奥行(mm)162 有効内寸法・高さ(mm)127 有効内寸法・幅(mm)339

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533785
2019-05-02
用途:
商品箱として
あなた研究-あなた療法in 様 (サービス業)

まず、開けにくかった。はまりが悪い感じです。
そして開けたらカビが生えていました!最悪。開封してしまったので返品も出来ず(泣)。水で洗い、乾燥させて使う予定です。

対象商品:
39533776
2016-09-30
用途:
ツールケースとして使用しています。
その他業種

カッター、ビニテ、巻尺など軽作業を行うためのツールケースとして利用しています。重量感があり、しっかりしたつくりの印象です。取っ手がついているので、持ち運びも便利です。中皿がついていて、収納力も満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする