TACN-45 アルミケース(中皿付) シルバー TRUSCO 39533785

TACN-45 アルミケース(中皿付) シルバー TRUSCO 39533785
TACN-45 アルミケース(中皿付) シルバー TRUSCO 39533785

アルミケース(中皿付) シルバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)438
外寸法・奥行(mm)216
質量(kg)2.1
内容量1個注文コード39533785品番TACN-45
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)438×216×202内寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×198×187付属品カギ:2個トラスコ品番389-5483材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂質量(kg)2.1シルバー材質(本体)アルミ合金仕切板あり梱包数4個芯材合板材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)438外寸法・高さ(mm)202鍵有外寸法・奥行(mm)216外寸法・間口(mm)438有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)187有効内寸法・幅(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39533785
2019-05-02
用途: 商品箱として
あなた研究-あなた療法inサービス業

まず、開けにくかった。はまりが悪い感じです。
そして開けたらカビが生えていました!最悪。開封してしまったので返品も出来ず(泣)。水で洗い、乾燥させて使う予定です。

対象商品 : 39533776
2016-09-30
用途: ツールケースとして使用しています。
その他業種

カッター、ビニテ、巻尺など軽作業を行うためのツールケースとして利用しています。重量感があり、しっかりしたつくりの印象です。取っ手がついているので、持ち運びも便利です。中皿がついていて、収納力も満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする