アルミケース(片開き) シルバー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39533803 品番 TAC-11
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。
内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
バックル部分をロックできるカギ付です。

付属品
カギ:2個
ショルダーベルト:1本
工具差し:1枚
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)406×143×265 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)386×245×128 トラスコ品番389-5513 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 質量(kg)1.9 シルバー 材質(本体)アルミ合金 外寸法・幅(mm)406 外寸法・高さ(mm)143 鍵有 外寸法・奥行(mm)265 有効内寸法・奥行(mm)245 有効内寸法・高さ(mm)128 有効内寸法・幅(mm)386
注意
※内装ウレタン製スポンジの取外しは不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
テプラケース
大亜工業株式会社 様 (建設業・工事業)

寸法通りの大きさで、元のケースと同等品。しっかりとした作りで、気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
39533812
2024-01-11
用途:
故障診断機のケースとして

中の間仕切りが弱い もう少し硬めであればしっかりと仕切る事が出来る
価格は満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
39533812
2023-01-27
用途:
重要書類の持ち運び
サービス業

・軽くて使い易いと思います。
・もうひと回り大きなサイズがあれば更に良いのですが。
・短い仕切板を繋げて長い仕切板にできれば内容物の管理がし易いと思います。

対象商品:
39533812
2023-02-10
用途:
事務所間の通い箱
運輸・通信業

軽くて、しっかりしており、鍵もかかる、価格も安いので良いです。

対象商品:
39533803
2021-07-08
用途:
OA機器メンテナンス

以前、大きなサイズを使っていたのですが、重い。これはいい具合の重さで、工具差しも付いているのが◎。

1人が参考にしています
対象商品:
39533803
2021-07-26
用途:
工具の保管
卸売・小売業

とてもいいサイズ感で工具がキッチリ入りとても使いやすいので満足しています。

対象商品:
39533803
2019-08-10
用途:
出張時の工具収納・運搬時
サービス業

特に外装は他社と比べ作りが良いです。特に取っ手の遊びは不必要に大きくなく、カッチリ感があります。長く使用していると、こういった所の差が長持ちに繋がります。中のポリウレタンの緩衝材の貼り方は、他社と変わらずです。蓋に付いているポケットは便利です。他の方のレビューにありました外装の傷等は全くありませんでした。薄いビニールに包まれ、箱に入ったうえに、モノタロウの箱で梱包されて到着しました。満足です。

対象商品:
39533812
2018-11-02
用途:
精密測定器の運搬に使用しております。

以前から使用しており、安心しております。精密測定装置の運搬はこのケースを使用し、安心しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする