オールタイム カウンタークロス 大判

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 39544093 品番 FT153
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。
縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。
抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。
繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。

ブルー 用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番380-8831 材質レーヨン不織布 厚さ(mm)約0.47 シートサイズ(mm)610×610

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39544102
2020-11-20
用途:
テーブル上の上に置き食事をする時
佐々木設計 様 (製造業)

大きさがかなり大きいので、必要に応じてハサミで切り分けて使用しています。
基本は使い捨てですが、洗うことも出来るので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39544093
2018-02-19
用途:
食品製造業
株式会社やまか 様

とても良いです。毎日洗濯をして漂白をしてもかなり長く使えます。汚れ落ちも良いので毎日の業務にとても効率よく役立っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする