曜日別特売
CXSJM25-20-M9BVM CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM25) SMC 39555452

※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
M9BV
注文コード
39555452
品番
CXSJM25-20-M9BVM
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
20
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
1
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする