プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39594265 品番 TPT-K1232C
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。

高さ(mm)392 幅(mm)800 奥行(mm)350 耐荷重(kg)200/台 均等積載量(kg/段)50 棚段数2 ネオグレー 仕様組立式 トラスコ品番374-7182 質量(kg)3.82 使用温度範囲(℃)-20〜60 間口(mm)800 組立時間(目安)1人20分 有効間口(mm)652
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39594247
2020-12-16
用途:
室内に物置にとして使う
その他業種

リピートです、軽量で丈夫て、見た目も良くて、錆の心配もありません、。組み立て工具もいりません、すごく簡単、50代の女性が私、10分要らないくらいで組み立てができました、、、良い物を買いました

2人が参考にしています
対象商品:
39594247
2020-12-16
用途:
納戸の収納
不動産業

組み立てが簡単だし、しっかりしているが、棚の高さが25センチというのが意外とつかえない。せめて35センチあれば…もしくはバリエーションがあればもっと購入したいのだか。

2人が参考にしています
対象商品:
39594247
2017-03-31
用途:
酸性雰囲気の室内での機材整理

すべて樹脂でできているため錆の発生は一切無い。組立も簡単であり、強度も良好。

1人が参考にしています
対象商品:
39594247
2015-07-02
用途:
物置の収納用

軽量で丈夫!錆の心配も無い。組み立ても超簡単!工具も不要! 梱包材の後始末の方が手間がかかります。(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
39594283
2014-10-10
用途:
普段使用するもの(CD、文具、本、電池、メガネなど)を、近くのこの棚に置いておき、すぐ手に持てるようにしています。

まず、非常に組み立て易かったです。それにかなり丈夫で、沢山物を乗せても大丈夫のように思えます。樹脂製なので、人に優しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする