※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック棚用 追加支柱4本セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) トラスコ品番374-7174 注文コード39594353 品番TPT-515K-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)

ブラック 間口(mm)76 奥行(mm)53 高さ(mm)566.00 適合高さ(mm)(棚板間隔)515 適合本体共通 質量(kg/セット)1.38 トラスコ品番374-7174 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.38 使用温度範囲(℃)-20〜60
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39594353 TPT-515K-BK 75874969 TPT-515K-MBK プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット TRUSCO プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット TRUSCO 1セット(4個) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする