曜日別特売
TPT23 プラスチック棚用 追加棚板 TRUSCO 39594387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック棚用 追加棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ネオグレー
内容量1枚注文コード39594387品番TPT23
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能な構造です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。

ネオグレー均等積載量(kg/段)50間口W×奥行D(mm)800×350トラスコ品番374-7085適合本体共通材質ポリプロピレン質量(kg)1.57使用温度範囲(℃)-20~60
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする