三菱電機
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付フランジ型ベクトル専用モータ 400V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
出力(kW)
11
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39597715
品番
SF-V5RFH11KB
参考基準価格(税別)
¥1,950,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
出力(kW)
11
電源
三相
電圧(V)
400
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
種類
汎用モーター