平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
サドル 牛革手付きカブセポーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39854947
品番
25883-01
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
黒
仕様
本体内部:中仕切りファスナーポケット・ペン差し・小物ホルダー、カブセ内側正面:アテポケット
材質
牛革
質量(g)
約620
寸法(cm)
26×19×9
適合サイズ(cm)
【収納可能】A5(21×14.8)
注意
※この商品は納入率が異なりますのでご注意ください。