平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
サドル 牛革三角セカンドポーチ 大寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39854956
品番
25884-04
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
チョコ
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:6連カード入れ・ファスナーポケット付小物ポケット・小物ポケット・ペン差し、ループ取手付
材質
牛革
質量(g)
約370
寸法(cm)
29×20×7
適合サイズ(cm)
【収納可能】A5ファイル(24.2×15.8)
注意
※この商品は納入率が異なりますのでご注意ください。