曜日別特売
ITV0010-1BN ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0010) SMC 39957654

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0010)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)ブラケット(B) フラットブラケットケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし注文コード39957654品番ITV0010-1BN
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)ベース(-) 単体用圧力レンジ(MPa)(1) 0.1内蔵ワンタッチ管継手種類(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする