曜日別特売
ITV0090-0N ITV009 - 薄形真空レギュレータ/単体(ITV0090) SMC 39958923

※6-M25-2-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV009 - 薄形真空レギュレータ/単体(ITV0090)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ブラケット(-) ブラケットなしケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし注文コード39958923品番ITV0090-0N
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなしブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%ベース(-) 単体用内蔵ワンタッチ管継手種類(-) ミリサイズ (ライトグレー) VAC(1):Φ4 OUT(2):Φ4 ATM(3):Φ4
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする