ITV1030-111CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-111CS) SMC 39964898

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-111CS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39964898
品番
ITV1030-111CS
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(C) L形ブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
圧力表示
(-) Mpa
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする