曜日別特売
LDZBL5M-50A5L-M9BL LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBL5M) SMC 40147117

※5-M21-1-LZB-LDZB-LZC-LDZC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBL5M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ロッド先端ねじ
(L) おねじ
注文コード
40147117
品番
LDZBL5M-50A5L-M9BL
参考基準価格(税別)¥57,090販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ストローク(mm)
50
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(L) おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ねじリード(mm)
(M) 6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする