シリコーングリス

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5g) 注文コード40275672 品番0900-969-00130
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

シリコーン系グリス。
高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。

用途ゴムシール、バッテリーターミナル等 成分シリコーンオイル・リチウム石けん 温度範囲(℃)-50〜180 液色透明 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40275672
2026-02-21
用途:
オイルシール交換
製造業

シリコーングリスを付けるとオイルシールのはめ込みが楽になりました。

2025-12-25
用途:
ゴム部分の潤滑用に

めったに使わないのでこのくらいの量がちょうどよいです
バイク1台しかないのでブレーキのメンテナンスにちょうど良いです

対象商品:
40275672
2025-12-25
用途:
バイク整備に
その他業種

ちゃんとしたメーカー品ですし、量も程よくていいです。

2025-11-30
用途:
機械のグリスアップに。

プラスチックに悪い影響がないので重宝しています。量もちょうどよく満足しています。

2025-12-25
用途:
少量なので使いやすい
農・林・水産業

スプレーは持ってますが、塗るやつはあまり使いません。ここぞというときのために購入しました。

対象商品:
40275672
2025-07-23
用途:
バイクののメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

今回バイクのオイルシールやOリング等に使いました 水道周りのゴム製品にも使えるようなので用途がいくつか有り助かります

1人が参考にしています
対象商品:
40275672
2025-03-06
用途:
バイクのメンテナンス
きむら 様 (建設業・工事業)

小さいですが、細かいところが多いので使いやすいです。

対象商品:
40275672
2024-09-07
用途:
バイクメンテ

大量に使わな無い場合はこれだけで十分かと思いますが少し心許ない量かも?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする