4.3/10J-NJ 4.3/10形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 40304015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.3/10形コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個嵌合部形状ジャック・ジャックアダプタタイプ4.3/10型-N型注文コード40304015品番4.3/10J-NJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。

種類変換コネクタアダプタタイプ4.3/10型-N型嵌合部形状ジャック・ジャック特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/銀めっき、(外部)リン青銅・黄銅/銀めっき・3元めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)1以下(4.3/10)、1.5以下(N)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)耐電圧(V/min)AC1000(50Hz)使用周波数(GHz)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする