※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
4.3/10形コネクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
嵌合部形状
プラグ
注文コード
40304024
品番
4.3/10P-5DW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
嵌合部形状・アダプタタイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
4.3/10型
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
結線方式
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)締め付け
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC1800
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅/銀めっき、(外部)黄銅/3元めっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
1以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~3GHz)
耐電圧(V/min)
AC2000(50Hz)
使用周波数(GHz)
3