曜日別特売
BNCC-A-JJ-75 BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 40304094

BNC形コネクター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
嵌合部形状ジャック・ジャック
接触抵抗(mΩ)10以下
内容量1個注文コード40304094品番BNCC-A-JJ-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。

種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC嵌合部形状ジャック・ジャック特性インピーダンス(Ω)75材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10以下電圧定在波比1.1以下(DC~3000MHz)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40304128
2026-03-19
用途: 防犯カメラ設置
前田興業株式会社サービス業

L型のこの製品はとてもスペースをうまく活用することができるので、重宝しました。
品質も良く、屋外での使用にも耐えられるような気がします。

2023-01-08
用途: 防犯カメラ
その他業種

防犯カメラなどに接続するため量販店でも販売してほしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする