トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA形コネクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
圧着工具
TA-34・TA-35
TA-34・TA-35
TA-35
TC-3151D
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40304268
品番
SMAJ-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
ジャック
特性インピーダンス(Ω)
50
結線方式
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC500
材質(コンタクト)/処理
(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
圧着工具
TA-34・TA-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC750