曜日別特売
SAX30NY カラーハンドル付バケツ 金沢車輌 40306919

カラーハンドル付バケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード40306919品番SAX30NY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

リッター、ガロン目盛付です。ハンドルカラー4色による分別が可能です。

容量(L)30イエロー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番137-2295形状角形質量(kg)2間口W×奥行D×高さH(mm)475×332×320特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅配送不可商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする