パナロケース(ブロックウレタン付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40310157 品番 M004-BK
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×230×86 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)316×195×81(65+16) ブラック 仕様ハンドル付 質量(kg)0.62(ウレタン付)/0.54(ウレタン無) 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 タイプグリップタイプ 耐熱温度(℃)-10〜80 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)350×230×86 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)86 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67 外寸法・奥行(mm)230 材質(クッション)ウレタン 有効内寸法・奥行(mm)195 有効内寸法・高さ(mm)81(65+16) 有効内寸法・幅(mm)316
注意
※「STANAG4280」はM001V〜M004Vには適合しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40310139
2026-02-20
用途:
精密機械を入れる
サービス業

ちょうどいいサイズ感でよかった
精密機械も保護してくれそう

対象商品:
40310157
2024-06-11
用途:
商品販売時の付属ケースに利用
株式会社サンコウ電子研究所 様 (製造業)

国内メーカに委託した場合、とてもこの価格で作れなく、コスパ最強と思います

対象商品:
40310209
2022-12-04
用途:
カメラ機材の運搬
サービス業

使い勝手良好。スポンジ等を追加で購入して異なる機材を運搬すことも可能なため良です。

対象商品:
40310148
2019-09-23
用途:
測定機器を入れる
サービス業

イメージしていたよりも大きく感じましたが丈夫そうで安心して測定機器を入れる事ができます。中のスポンジも切れ目が入っているので好きなスペースを簡単に作る事ができ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする