外寸(幅×奥行×高さ)(mm)555×428×211
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×194(136+58)
色オレンジ
仕様ハンドル付
質量(kg)4.4(ウレタン付)/3.9(ウレタン無)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
タイプアタッシュタイプ
耐熱温度(℃)-30〜90
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)555×428×211
外寸法・幅(mm)555
外寸法・高さ(mm)211
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)428
材質(クッション)ウレタン
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・高さ(mm)194(136+58)
有効内寸法・幅(mm)500