外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1177×450×158
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)1100×370×140(95+45)
色ブラック
仕様キャスター付
質量(kg)8.7 (ウレタン付)/8.3 (ウレタン無)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
タイプキャリータイプ
キャスター径(Φmm)60
耐熱温度(℃)-30〜90
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)1177×450×158
外寸法・幅(mm)1177
外寸法・高さ(mm)158
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)450
材質(クッション)ウレタン
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)140(95+45)
有効内寸法・幅(mm)1100