PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40330204 品番 DYCV2 50N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,930 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ)
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可

呼び径(A)50 呼び径(B)2 グレー 材質(本体)U-PVC 流体湧水・雨水・汚水・汚物 接続方式ねじ式 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)U-PVC 異物通過径(mm)35以下 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールチャッキバルブ
関連資料:納入仕様書(0.14MB)
注意
※ウォーターハンマーの発生する環境下ではご使用できません。
※50A:250L/min、40A:160L/minを超える流量ではウォーターハンマーが発生しやすくなります。
※横引き配管が長い場合は、ウォーターハンマーが発生しやすくなります。
※ マイナス温度の流体は使用しないで下さい。また、凍結が予想される環境下ではご使用できません。
※ 本製品は常温の流体でご使用下さい。
※ 本製品は可塑性樹脂で製造されております。配管応力、脈動、水撃には弱くクリープ現象等による変形から破損に至る場合がありますので十分に注意して下さい。
※ バルブは全開若しくは全閉のみのでのご使用になります。半開状態で使用されるとシートが剥離する場合があります。
※ コンクリート、アスファルト等に落下させると破損する恐れがありますのでご注意願います。
※ 接着接合の場合、塩ビ配管専用接着剤をご使用願います。また、オスメス共に付着させ十分に表面を侵してから接着して下さい。その際、ボールやシートへの垂れ込みがないように施工して下さい。
※ 袋ナットや点検口が運搬途中等により緩む場合があります。その際、ベルトレンチや専用工具等の本体に傷のつかない材質の工具で締め増しして下さい。
※ 本製品は縦配管施工専用です。 横配管施工でのご使用はできません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする