PW-1520L 1G パワーホース 三洋化成 40360591 PW-1520L 1G パワーホース 三洋化成 40360591

パワーホース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40360591 品番 PW-1520L 1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。

グリーン 最高使用圧力(MPa)0.2 長さ(m)1 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 仕様カット 材質PVC 使用温度範囲(℃)0〜60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/弾性 再生紙使用マーク適合
注意
※圧力のかかる用途には適しません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02126957
2023-12-11
用途:
犬のシャンプー
製造業

カットしやすく、カラーも良いです。
日に当たるところに置いていますが、今年はまだベタベタしていないです。
お湯を使用するので、お湯使用可能なのが選んだポイントです。

対象商品:
02126957
2023-05-13
用途:
番犬のシャンプー
製造業

直ぐに届いて助かりました。
サイズが合うか不安でしたが、ピッタリはまって満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02126975
2023-08-23
用途:
清掃中
折尾中央茶業組合 様 (農・林・水産業)

指でつまんだだけでホースの途中が破裂しました。使い物にならず高い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
02126932
2020-05-15
用途:
現場手洗い・トイレ掃除用
建設業・工事業

0.2MPaと書いてあるが、通水して締め切り状態にしているとホースがふくらみ縦に裂けていた。手直したがまたさけて水が大量にもれていた。弱い圧力(0.1MPa以下)で使用。

対象商品:
03346576
2017-09-25
用途:
水やりのため

可もなく不可もなくです。
直射日光はほとんど当たらない場所で使用していますが、そこそこ使えています。
劣化してくると、縦のラインに沿って避ける形で穴が開いていきます。

対象商品:
02126941
2015-06-03
用途:
花壇の水やり

一度使っただけでタテに裂けてしまい使い物になりませんでした。問い合わせるとメーカーでの検品商品との
ことでした。代品を送ってもらいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする