PW-2531K 50G パワーホース 三洋化成 40360625

 

PW-2531K 50G パワーホース 三洋化成 40360625
PW-2531K 50G パワーホース 三洋化成 40360625

パワーホース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)25
長さ(m)50
外径(Φmm)31
最高使用圧力(MPa)0.13
内容量1巻注文コード40360625品番PW-2531K 50G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。

グリーン最高使用圧力(MPa)0.13長さ(m)50内径(Φmm)25外径(Φmm)31使用流体仕様カセ材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/弾性
注意
※圧力のかかる用途には適しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02126957
2023-12-11
用途: 犬のシャンプー
製造業

カットしやすく、カラーも良いです。
日に当たるところに置いていますが、今年はまだベタベタしていないです。
お湯を使用するので、お湯使用可能なのが選んだポイントです。

対象商品 : 02126957
2023-05-13
用途: 番犬のシャンプー
製造業

直ぐに届いて助かりました。
サイズが合うか不安でしたが、ピッタリはまって満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 02126975
2023-08-23
用途: 清掃中
折尾中央茶業組合農・林・水産業

指でつまんだだけでホースの途中が破裂しました。使い物にならず高い買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02126932
2020-05-15
用途: 現場手洗い・トイレ掃除用
建設業・工事業

0.2MPaと書いてあるが、通水して締め切り状態にしているとホースがふくらみ縦に裂けていた。手直したがまたさけて水が大量にもれていた。弱い圧力(0.1MPa以下)で使用。

対象商品 : 03346576
2017-09-25
用途: 水やりのため

可もなく不可もなくです。
直射日光はほとんど当たらない場所で使用していますが、そこそこ使えています。
劣化してくると、縦のラインに沿って避ける形で穴が開いていきます。

対象商品 : 02126941
2015-06-03
用途: 花壇の水やり

一度使っただけでタテに裂けてしまい使い物になりませんでした。問い合わせるとメーカーでの検品商品との
ことでした。代品を送ってもらいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする