三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 給排水用ホース
ハイパワーホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40360731
品番
HP-1522D 50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,999
販売価格(税別)
¥
19,999
バスケットに入れる
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
内径×外径(Φmm)
15×22
寸法(長さ)
50mドラム
色
レッド
最高使用圧力(MPa)
(環境温度23℃時)0.23
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
種別
ハイパワーホース
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
15
構造
単層管チューブ
外径(Φmm)
22
脆化温度(℃)
-50
特性
耐寒
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。