GR-1520L 1B グラアスホース 三洋化成 40360792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラアスホース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(長さ)1mカット
内容量1巻注文コード40360792品番GR-1520L 1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。
食品衛生法(厚生省告示20号)適合。

用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
内径×外径(Φmm)15×20寸法(長さ)1mカットパステルブルー最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.17種別グラアスホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造二層管チューブ外径(Φmm)20脆化温度(℃)-40特性耐寒再生紙使用マーク適合
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40360817
2018-10-15
用途: 水回りの掃除
Funny Bikes

どこに保管してあったのか、ずず黒く汚れた商品(包装してない形態)が届きました。
丁寧に洗えば汚れは落ちましたが、台所で使う予定だったので気持ち悪くて使えませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 40360817
2018-05-11
用途: ブルーベリーへの散水用に使用している。
その他業種

散水用に使用している。コスパが高かった。一番安いホースであったが、使用に十分であった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする