※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラアスホース

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 寸法(長さ)50mドラム 注文コード40360853 品番GR-1823D 50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。
食品衛生法(厚生省告示20号)適合。

内径×外径(Φmm)18×23 寸法(長さ)50mドラム パステルブルー 最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.13 用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 種別グラアスホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)18 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造二層管チューブ 外径(Φmm)23 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40360853 GR-1823D 50B 41501207 GR-1823H 40B SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m 三洋化成 SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m 三洋化成 1巻 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40360817
2018-10-15
用途:
水回りの掃除
Funny Bikes 様

どこに保管してあったのか、ずず黒く汚れた商品(包装してない形態)が届きました。
丁寧に洗えば汚れは落ちましたが、台所で使う予定だったので気持ち悪くて使えませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
40360817
2018-05-11
用途:
ブルーベリーへの散水用に使用している。
その他業種

散水用に使用している。コスパが高かった。一番安いホースであったが、使用に十分であった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする