※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 給排水用ホース
サンヨーガゼットホース15×20 ブルー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40361246
品番
GA-1520L 20B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
最高使用圧力(MPa)
(環境温度23℃時)0.7
(環境温度60℃時)0.5
内径×外径(Φmm)
15×20
寸法(長さ)
20mカット
色
ブルー
用途
散水用。
種別
ガゼットホース
材質
PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
15
構造
糸入り二重管ホース
外径(Φmm)
20
脆化温度(℃)
-41
再生紙使用マーク
適合