三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 給排水用ホース
サンヨーガゼットホース15×20 ブルー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40361264
品番
GA-1520D 50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
最高使用圧力(MPa)
(環境温度23℃時)0.7
(環境温度60℃時)0.5
内径×外径(Φmm)
15×20
寸法(長さ)
50mドラム
色
ブルー
用途
散水用。
種別
ガゼットホース
材質
PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
15
構造
糸入り二重管ホース
外径(Φmm)
20
脆化温度(℃)
-41
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません