※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の ブレードホース
SKネットホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
25
長さ(m)
50
注文コード
40361307
品番
SN-2531K 50G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,698
販売価格(税別)
¥
26,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
色
緑
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.7/(60℃)0.43
長さ(m)
50
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
31
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
仕様
カセ巻き
材質
PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0〜60
適合規格
食品衛生法(厚生省告示178号)適合
構造
糸入り二重管ホース
使用流体
水
脆化温度(℃)
-50
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません