SKネットホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)15 長さ(m)50 注文コード40361316 品番SN-1520D 50B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,388
販売価格(税別)
13,989
この商品は内径・長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。

最高使用圧力(MPa)(23℃)1/(60℃)0.67 長さ(m)50 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 仕様ドラム巻き 材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0〜60 適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする