クリアグリーンホース

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40361386 品番 CG-1520L 2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合

モノタロウではこんなお得な商品も!
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 仕様カット品 材質PVC、ポリエステル糸 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 再生紙使用マーク適合
注意
※食品衛生法には適合しておりますが、臭気が水に移る場合がありますので、飲食・調理用には適しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
寒くても柔らかい
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

庭の散水で常に巻き取っているけど 寒くても柔らかくて使いやすい
つぶれないから水の通りは良い

2026-01-26
用途:
店舗周り、厨房などの水撒き。
レストランおおたや 様 (飲食業)

柔軟で扱いやすい物だと思います。
どうしても、数年で固くなるのは仕方がないのでしょうね。

2026-01-06
用途:
水抜き
株式会社藤田建装 様 (建設業・工事業)

耐圧性能に問題なく、現場での切断も容易で利便性が高い

2025-09-16
用途:
清掃用のホースに使用

いまのところ問題なく使用できています。変にねじれなくていいです。

1人が参考にしています
2025-06-10
用途:
工場外に置く洗濯機への水の供給
製造業

工場外に置く洗濯機の水供給のために使用しています。長さが丁度良く余分な分がなく、ジャストフィットでした。

対象商品:
03346603
2025-06-01
用途:
厨房の清掃等に
韓味 様 (飲食業)

厨房の清掃、床清掃や細かいところの清掃に使用しています。
以前はボウル等に水を入れて1回1回作業をしていましたが
ホースを購入して使用してみた所
すぐに清掃できるので有意義に活躍しています。
ただ、今回購入した長さが5mでしたが
長さを購入者側に決められるようにして貰えると助かります。
今回は5mでしたが7.8m程があると調度良いです。

2025-05-26
用途:
配管工事
教育・研究機関

エアー抜きに使用したいので中が見えるのが欲しかった。
短い物もあり無駄にならず良い。

対象商品:
40361386
2022-11-13
用途:
洗濯機の給湯に
その他業種

納品が速く助かりました。洗面台の給湯栓より洗濯機への給湯のため2メートルで丁度よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2人が参考にしています
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする