※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKジェットホース

(10件のレビュー)
6日以内出荷 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40361474 品番 SJ-2227K 50G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。

最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.57 長さ(m)50 内径(Φmm)22 外径(Φmm)27 用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 仕様カセ巻き 材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0〜60 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-38 特性耐寒/耐圧/防藻性 材質(補強材)ポリエステル糸

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40361431
2025-08-06
用途:
農業用 散水にしよう
いちご屋JunJun 様 (農・林・水産業)

とても良いです。ねじれ少なく藻の発生もありません。

対象商品:
40361456
2024-08-05
用途:
畑の散水
山田商店 様

思った以上に柔らかく曲がりやすい。
途中で曲がり内部液が止まる

対象商品:
40361431
2022-06-08
用途:
庭の散水に
山本ケミカル株式会社 様

耐久性とねじれ、防藻効果と価格でバランスの取れた信頼ある商品です。長さが必要でしたので50m巻はありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40361447
2022-04-02
用途:
散水
農・林・水産業

丈夫そうで、狭い通路に置いて使うのにどうしても踏んでしまうのですが、気になりません。
今までのものは黒くて夏季になかの残り水がお湯になってしまいましたが熱くなりにくいので助かります!

対象商品:
40361465
2020-04-13
用途:
農業の潅水配管部品として
農・林・水産業

価格、品質共に満足ですが、少し柔らかいので折れやすいのが難点です

対象商品:
40361447
2017-06-08
用途:
農作物の冠水
神原農園 様 (農・林・水産業)

通常の水道ホース径より一回り大きくノズルからの水の放水量が1.5倍近く増えて、非常に効率が良くなりました。ホース自体も糸目入りでしっかりしていて、丈夫そうである。

対象商品:
40361447
2021-02-23
用途:
ハウス内の潅水用

ホースの使用本数が多いので 各サイズに切断すると 端数が多く出るので
100メートル巻があれば 良いのですが

対象商品:
40361431
2016-07-21
用途:
野菜苗の散水
南ファイト 様 (農・林・水産業)

ホースが柔らかく扱いやすい。引っ張ると地面との摩擦があり、以前使用していたホースより力が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする