LLCロングライフクーラント(ミドリ)

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(2L)注文コード40421297品番76264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。
容量:2L
液色:緑
※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。
希釈率と凍結温度
原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃
原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 自動車のメンテナンス

今回使ってみましたが好きな濃度で希釈して使えたのでとても重宝しました。

対象商品 : 40420597
2024-07-30
用途: 愛車の整備

2年ごとに替えています。錆が発生したことはなく、問題のない品質なのだろうと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 40420597
2023-01-06
用途: 自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

自分の生活環境での混合比に出来るので扱い易くて良かったです

対象商品 : 40420597
2021-10-18
用途: バイク整備
サービス業

250ccのバイク、2台に使用。それでもまだ余ります。性能は?特に問題なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 40420597
2021-11-02
用途: オートバイの冷却水の交換

薄めて使うタイプなのでとても使いやすく交換後も冷却に問題ありません。リピート購入は間違いないです。

対象商品 : 40420597
2021-07-14
用途: 車のクーラント交換
製造業

良いも悪いもなく、普通のLLCです。
デイトナが販売してますが、商品は別会社の物です。
ですが安心してつかえます。

対象商品 : 40420597
2020-10-28
用途: アクシデント時
医療・福祉・介護関連業

旧車に乗っているので、緊急時目的で購入しました。薄めて使うタイプなので大変便利だと思います!

1が参考にしています
対象商品 : 40420597
2021-01-16
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

全く問題なし
安くて助かります
買っといて損はなしです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする