※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32LNZA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
800
200
250
350
400
500
550
800
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40429917
品番
LEFS32LNZA-800
参考基準価格(税別)
¥101,750
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
800
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード